Beli lemari buku di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Oxihom Lemari Buku
    Mulai

    Rp579.900

    Oxihom Lemari Buku
    Deskripsi:
    Oxihom Lemari Lipat F3003Terbuat dari bahan yang berkualitas tinggi, dengan warna yang EleganKeterangan :- Lemari dapat di gunakan sebagai lemari biasa maupun Lemari Sudut / Siku- Tebal Kayu lemari 12mm- Lemari dapat diperpanjang dan di pendekan dari 60cm hingga 110 cm ( F3003 )- Lemari dapat diperpanjang dan di pendekan dari 80cm hingga 150 cm ( F3003-L )- Cocok untuk Lemari Pajangan, Lemari Buku, Lemari Sepatu dan lain lain sebagainyaNote :- Untuk ukuran dapat berubah 1 – 2cm karena selisih dan perbedaan cara pengukuran
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 80 - 150x30x90
    • Material: MDF Wood
    • Thickness (mm): 12
  2. RIONE Lemari Buku 3 Pintu Gama
    Mulai

    Rp3.099.900

    RIONE Lemari Buku 3 Pintu Gama
    Deskripsi:
    • MDF 5, 12, 25 mm, lapis HPL.• Model pintu ayun.• Kaki lemari metal. • Hendel metal, kunci.
    atribut:
    • MDF Thickness (mm): 5, 12, 25
  3. Homedoki Bookcase
    Mulai

    Rp449.900

    Homedoki Bookcase
    atribut:
    • Color: White
    • Dimensions (cm): 60x24x141
    • Material: MDF + eucalyptus and cedar support
  4. Oxihom Lemari Buku Lipat
    Mulai

    Rp449.900

    Oxihom Lemari Buku Lipat
    Deskripsi:
    Terbuat dari bahan yang berkualitas tinggi, dengan warna yang Elegan- Lemari dapat di gunakan sebagai lemari biasa maupun Lemari Sudut / Siku- Tebal Kayu lemari 12mm- Lemari dapat diperpanjang dan di pendekan dari 60cm hingga 110 cm ( F3003 )- Lemari dapat diperpanjang dan di pendekan dari 80cm hingga 150 cm ( F3003-L )- Cocok untuk Lemari Pajangan, Lemari Buku, Lemari Sepatu dan lain lain sebagainya
    atribut:
    • Dimensions (cm): 60-110x24x90
    • Material: Kayu MDF 12mm
  5. Brother (Office Equipment) Rak Buku Metal
    Mulai

    Rp2.599.900

    Brother (Office Equipment) Rak Buku Metal
    atribut:
    • Dimensions (cm): 183x100x30
  6. ACTIV FURNITURE Rak Buku Kecil + Pintu Vast Series
    Mulai

    Rp789.900

    ACTIV FURNITURE Rak Buku Kecil + Pintu Vast Series
    atribut:
    • Color: Wenge
    • Dimensions (cm): 60x29.6x170
    • Laminate: PVC
    • Maximum Load per Shelf (kg): up to 5
    • Room: Workspace / Office / Family Room
    • Series: Vast
    • Storage Depth (cm): Up to 29.6
    • Volume (m³): 0.0413
  7. Aditech Office File Cabinet (Lemari Arsip Kantor)
    Mulai

    Rp779.900

    Aditech Office File Cabinet (Lemari Arsip Kantor)
    atribut:
    • Material: MFC (Melamine Face Chipboard)
  8. KRISBOW File Cabinet Sliding (Lemari Arsip)
    Mulai

    Rp3.099.900

    KRISBOW File Cabinet Sliding (Lemari Arsip)
    atribut:
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Color: Beige
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Type of Cabinets: Standard Cabinet
    • Type of Locker: Standard Lock
    • Type of Top: Flat
  9. BULL Air Orbital Sander
    Mulai

    Rp609.900

    BULL Air Orbital Sander
    Deskripsi:
    mesin amplas angin digerakkan kompresor
    atribut:
    • Sanding Pad Size (inch): 5
    • Air consumption (CFM): 4.5
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Rotation Speed (rpm): 10000
  10. HighPoint Lemari Metal Granada
    Mulai

    Rp1.899.900

    HighPoint Lemari Metal Granada
    Deskripsi:
    Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosong
    atribut:
    • Color: Grey
  11. KRISBOW Mesin Amplas Orbital
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Mesin Amplas Orbital
    atribut:
    • Pad Size (inch): 5
    • Air Pressure (bar): 6
    • Free Speed (rpm): 12000
    • Orbit Diameter (mm): 5
    • Hose size (inch): 3/8
    • Air Consumption (L/minute): 57
    • Air inlet (inch): 1/4
  12. Dynabrade Air-Powered Random Orbital Disc Sander
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.999.900

    Dynabrade Air-Powered Random Orbital Disc Sander
    Deskripsi:
    Non-vacuum random orbital sanders perform sanding at industrial and construction sites that have a separate dust mitigation or collection system or don't require removal of dust and swarf. They require clearing of dust from workpieces during sanding and from floors and equipment after sanding.
    atribut:
    • UNSPSC: 27131507
  13. Vertex Air Die Tool
    Mulai

    Rp169.900

    Vertex Air Die Tool
    Deskripsi:
    It can make possible the speedy and beautiful finishing, so far deemed impossible, of the corners and complicated curves.Can provide with not only the smooth and high-speed eccentric rotation movement common to all the finger sanders, but also the easy replacement of the attachments without the need of using any specific tools.
  14. INGCO Rotary Sander
    Mulai

    Rp669.900

    INGCO Rotary Sander
    Deskripsi:
    Orbital Sander INGCO RS4508 Mesin Amplas Rotary Bulat
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
  15. SAPPORO Wietzen Rak Buku Perpustakaan
    Mulai

    Rp5.599.900

    SAPPORO Wietzen Rak Buku Perpustakaan
    atribut:
    • Divider Shelf (cm): 115
    • Finishing: Powder Coating
    • Plate Thickness (mm): 0.9
    • Shelf: 7 Levels (Adjustable)
    • Weight Load Capacity (kg): ≤ 30
Daftar Harga lemari buku Terbaru November 2026
Oxihom Lemari BukuRp579.900
RIONE Lemari Buku 3 Pintu GamaRp3.099.900
Homedoki BookcaseRp449.900
Oxihom Lemari Buku LipatRp449.900
Brother (Office Equipment) Rak Buku MetalRp2.599.900
ACTIV FURNITURE Rak Buku Kecil + Pintu Vast SeriesRp789.900
Aditech Office File Cabinet (Lemari Arsip Kantor)Rp779.900
KRISBOW File Cabinet Sliding (Lemari Arsip)Rp3.099.900
BULL Air Orbital SanderRp609.900
KRISBOW Fixed Mobile Filling Cabinet (Lemari Arsip)Rp14.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)